Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
BP840CH-0130
Cod. Produttore
840CH-0130
Cod. EAN
8050456087737

Informazioni di prodotto

Monitor a parete con display LCD a colori da 5˝ e Wi-Fi integrato, ideale per installazioni multiutenza.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice con staffa inclusa per scatole 503 e tonda Ø 60 mm
  • Alimentazione flessibile tramite BUS o alimentazione locale
  • Configurazione rapida delle funzioni tramite OSD e tasti touch

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo remoto via smartphone o tablet con app dedicata
  • Gestione avanzata di porte e cancelli con segnalazioni LED
  • Funzioni di sicurezza come chiamata “Panico” e comandi ausiliari programmabili
Monitor a parete con display LCD a colori da 5˝ provvisto di OSD per la regolazione dei parametri del dispositivo, Wi-Fi integrato per la remotizzazione della chiamata su smartphone o tablet con APP dedicata. I 5 tasti touch principali permettono la gestione delle funzioni primarie quali la risposta e il riaggancio della comunicazione, l'apertura porta, l'autoinserimento video dei posti esterni, la regolazione/esclusione suoneria (con LED di segnalazione quando esclusa) e l'invio di un comando ausiliario programmabile. Adatto agli impianti multiutenza in quanto permette fino a 6 chiamate intercom e l'invio della segnalazione "Panico" per la richiesta di soccorso al portiere. Se configurato abilita fino a 4 comandi ausiliari aggiuntivi, alternativi alle chiamate intercom. Consente la gestione della funzione "apri-cancello" e la visualizzazione dello stato del varco controllato tramite LED di segnalazione. È inclusa la staffa per l'installazione a parete su scatola 503 (orizzontale o verticale) e su scatola tonda Ø 60 mm. Compatibile con sistema X1 e XIP. Alimentabile tramite cavo BUS o tramite alimentazione locale (14 ÷ 18V DC).

Produttore

Monitor a parete 5" LCD a colori Wi-Fi integrato per impianti multiutenza controllo accessi remoto