› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

MOE T4-T5 380 VAC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA054898R1
Cod. Produttore 1SDA054898R1
Cod. EAN 8015644560263

Informazioni principali

MOE T4-T5 380 Vac

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA054898R1 - COMANDO A MOTORE 380V CA T4-T5

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione per l’azionamento

AC

esecuzione azionamento commutazione

azionamento a motore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

380.0 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

380.0 V

MOE T4-T5 380 VAC