› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

MODULOSTAR CUSCC 2P CON IND

Cod. Rexel MSM1062795
Cod. Produttore M1062795
Cod. EAN 3605340603149

Informazioni principali

  • Numero poli: 2
  • Indicatore fusibile: Con
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale: Termoplastico
  • Compatibilità: Fusibili Classe CC
  • Standard: IEC e UL
  • Serie: Modulostar CUSCC
  • Montaggio: Kit pin-ties disponibile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mersen’s innovative Modulostar CUSCC fuse holders are finger-safe under IEC standards to an IP20 grade of protection, including fuse changing (with the flick of a finger). Modulostar CUSCC fuse holders are available in 1, 2, 3 or 4 poles, with or without visual blown fuse indicator, in UL + IEC version. Multi-pole units can also be field assembled by ordering pin-ties assembly kit. Made of tough and durable thermoplastic or thermoset material. Recommended for use with Mersen Class CC fuse-links: ATDR, ATMR, and ATQR.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

600 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

61,1 mm

numero di poli

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

visualizzazione ottica dei difetti

MODULOSTAR CUSCC 2P CON IND