› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

MODULOSTAR CUSCC 1P

Cod. Rexel MSN1062796
Cod. Produttore N1062796
Cod. EAN 3605340603156

Informazioni principali

  • Poli: 1
  • Protezione IP: IP20
  • Materiale: Termoplastico/Termoset
  • Indicatore guasto: Opzionale
  • Norme: IEC e UL
  • Compatibilità: Fusibili Classe CC
  • Montaggio: Kit pin-ties
  • Serie: Modulostar CUSCC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mersen’s innovative Modulostar CUSCC fuse holders are finger-safe under IEC standards to an IP20 grade of protection, including fuse changing (with the flick of a finger). Modulostar CUSCC fuse holders are available in 1, 2, 3 or 4 poles, with or without visual blown fuse indicator, in UL + IEC version. Multi-pole units can also be field assembled by ordering pin-ties assembly kit. Made of tough and durable thermoplastic or thermoset material. Recommended for use with Mersen Class CC fuse-links: ATDR, ATMR, and ATQR.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

600 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

61,1 mm

numero di poli

1

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

MODULOSTAR CUSCC 1P
€ 5,98 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info