› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

MODULOSTAR CUS10 3P UR

Cod. Rexel MSA1062715
Cod. Produttore A1062715
Cod. EAN 3605340602753

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale: termoplastico
  • Indicatore fusibile: visivo
  • Versione: UL + IEC
  • Montaggio: modulare
  • Compatibilità: fusibili midget
  • Serie: Modulostar CUS10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mersen’s innovative Modulostar CUS10 fuse holders are finger-safe under IEC standards to an IP20 grade of protection, including fuse changing (with the flick of a finger). Modulostar CUS10 fuse holders are available in 1, 2, 3 or 4 poles, with or without visual blown fuse indicator, in UL + IEC version. Multi-pole units can also be field assembled by ordering pin-ties assembly kit. Made of tough and durable thermoplastic or thermoset material. For use with Mersen midget fuses.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

800 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

61,1 mm

numero di poli

3

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

10×38 mm

MODULOSTAR CUS10 3P UR