› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

MODULOSTAR CUS10 1PPIU NEUTRO UR

Cod. Rexel MSC1062717
Cod. Produttore C1062717
Cod. EAN 3605340602784

Informazioni principali

  • Serie: MODULOSTAR CUS10
  • Poli: 1 più neutro
  • Protezione: IP20 finger-safe
  • Materiale: Termoplastico/termoresistente
  • Indicatore: Visuale fusibile bruciato
  • Versione: UL + IEC
  • Montaggio: Kit pin-ties disponibile
  • Compatibilità: Fusibili midget Mersen

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mersen’s innovative Modulostar CUS10 fuse holders are finger-safe under IEC standards to an IP20 grade of protection, including fuse changing (with the flick of a finger). Modulostar CUS10 fuse holders are available in 1, 2, 3 or 4 poles, with or without visual blown fuse indicator, in UL + IEC version. Multi-pole units can also be field assembled by ordering pin-ties assembly kit. Made of tough and durable thermoplastic or thermoset material. For use with Mersen midget fuses.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

800 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

61,1 mm

numero di poli

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

per dimensione del fusibile

10×38 mm

MODULOSTAR CUS10 1PPIU NEUTRO UR