› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

MODULOSTAR CMC10 3P

Cod. Rexel MSE1062696
Cod. Produttore E1062696
Cod. EAN 3605340602647

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Protezione IP: IP20
  • Materiale: termoplastico/termoresistente
  • Indicatore fusibile: visivo opzionale
  • Assemblaggio: kit pin-ties disponibile
  • Serie: Modulostar
  • Sicurezza: finger-safe IEC
  • Tipo: portafusibili modulare

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The innovative and comprehensive Modulostar® range of Mersen fuse-holders. Modular fuse-holders are finger-safe under IEC standards to an IP20 grade of protection, including fuse changing (with the flick of a finger). Modular fuse-holders are available in 1, 2, 3 or 4 poles, with or without visual blown fuse indicator. Multi-pole units can also be field assembled by ordering pin-ties assembly kit. Modulostar® range is made of tough and durable thermoplastic or thermoset material.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

61,1 mm

numero di poli

3

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

10×38 mm

MODULOSTAR CMC10 3P