› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

MODULOSTAR CMC10 1P+N

Cod. Rexel MSG1062698
Cod. Produttore G1062698
Cod. EAN 3605340602661

Informazioni principali

  • Serie: Modulostar
  • Poli: 1P+N
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale: Termoplastico/Termoindurente
  • Sicurezza: Finger-safe IEC
  • Indicatori: Visuale fusibile fuso
  • Montaggio: Modulare, fino a 4 poli
  • Assemblaggio: Kit pin-ties disponibile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The innovative and comprehensive Modulostar® range of Mersen fuse-holders. Modular fuse-holders are finger-safe under IEC standards to an IP20 grade of protection, including fuse changing (with the flick of a finger). Modular fuse-holders are available in 1, 2, 3 or 4 poles, with or without visual blown fuse indicator. Multi-pole units can also be field assembled by ordering pin-ties assembly kit. Modulostar® range is made of tough and durable thermoplastic or thermoset material.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

61,1 mm

numero di poli

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

per dimensione del fusibile

10×38 mm

MODULOSTAR CMC10 1P+N
€ 10,86 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info