› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

MODULOSTAR CMC10 1P

Cod. Rexel MSP1062705
Cod. Produttore P1062705
Cod. EAN 3605340602708

Informazioni principali

  • Serie: Modulostar
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero poli: 1 polo
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale: termoplastico/termoindurente
  • Indicatore fusibile: visivo opzionale
  • Sicurezza: finger-safe IEC
  • Montaggio: modulare, kit pin-ties

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The innovative and comprehensive Modulostar® range of Mersen fuse-holders. Modular fuse-holders are finger-safe under IEC standards to an IP20 grade of protection, including fuse changing (with the flick of a finger). Modular fuse-holders are available in 1, 2, 3 or 4 poles, with or without visual blown fuse indicator. Multi-pole units can also be field assembled by ordering pin-ties assembly kit. Modulostar® range is made of tough and durable thermoplastic or thermoset material.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

61,1 mm

numero di poli

1

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

10×38 mm

MODULOSTAR CMC10 1P