› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

MODULO WIFI PER 11024S IN CONT. PLA

Cod. Rexel IE51005
Cod. Produttore 51005

Informazioni principali

  • Descrizione: MODULO WI-FI X F24,F44P,F96P E GENI
  • Alimentazione: 12 Vcc
  • Assorbimento max: 51 mA
  • Dimensioni: 30x34,5x14 mm
  • Peso: 5 g
  • Connessione: Wi-Fi rete locale
  • Compatibilità: F24, F44P, F96P, GENIOLIGHT
  • Serie: METRONET

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di interfacciamento Wi-Fi per la connessione alla piattaforma METRONET, sfruttando una rete locale.CompatibilitàCentrali supportate: F24, F44P, F96P, GENIOLIGHTFunzionamentoConnessione Wi-Fi alla piattaforma METRONETPermette il controllo e la gestione remota tramite rete localeAlimentazione e consumiAlimentazione: 12 VccAssorbimento massimo: 51 mADimensioni e pesoLarghezza: 30 mmAltezza: 34,5 mmProfondità: 14 mmPeso: 5 g

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Modulo interfaccia

MODULO WIFI PER 11024S IN CONT. PLA