› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

MODULO VR X FOCUS,FOCUS32 COMPATTO

Cod. Rexel IESTRALECM
Cod. Produttore STRALECM

Informazioni principali

  • Voltaggio: 3,6 V batteria litio
  • Portata wireless: 150 m in campo aperto
  • Ingressi: 2 ingressi NC indipendenti
  • Protezione: Antiapertura
  • Dimensioni: 77×40×26 mm trasmettitore
  • Grado di protezione: IP3X
  • Visualizzazione: LED esterno
  • Serie: STRALEC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasmettitore perimetrale via radio da interno, dotato di contatto magnetico incorporato e doppio ingresso indipendente, ideale per sistemi di sicurezza professionali.Caratteristiche tecnicheContatti e ingressi:Contatto magnetico incorporato.2 ingressi NC a morsetti associati a 2 trasmettitori radio codificabili separatamente.Versione avanzata del modulo SAETTAC con sensore d'urto piezoelettrico integrato per rilevazione urti.Funzionamento degli ingressi:1° ingresso: per collegamento filare di contatti magnetici.2° ingresso: predisposto per sensori tapparella con circuito d'analisi, selezionabile anche come ingresso NC.Compatibilità: Centrali GENIOSMART, GENIODOMO, GENIOSMARTD, GENIOPLUS, concentratori RIVERRF, RIVERRFPLUS, HALLEY e RX8CH.Portata operativa: 160 metri in campo aperto.Alimentazione:Batteria al litio 3,6 V mod. B36LR61L (in dotazione).Assorbimento: 8 μA a riposo, 14,5 mA di picco in trasmissione.Dimensioni:Trasmettitore: Larghezza 77 mm × Altezza 40 mm × Profondità 26 mmMagnete: Larghezza 51 mm × Altezza 9 mm × Profondità 11 mmPeso: 58 gColore: Marrone, perfetto per integrazione discreta su infissi scuri.Normative: Conforme a ETSI 300-220, ETSI 301 489, EN50130-4, EN61000-6-3, EN60950-1, EN50131-5-3, EN50131-2-6, 2004/108/CE, 2006/95/CE.Contesti d’uso:Ideale per protezione perimetrale di porte, finestre e serramenti interni in abitazioni, negozi e uffici che richiedono una protezione senza cablaggi e di alta affidabilità.Vantaggi pratici:Doppio ingresso per gestione separata di contatti magnetici e tapparelleSensore d'urto integrato per rilevazione tentativi di effrazioneCodifica indipendente dei due canali per maggiore flessibilità di installazioneEstesa portata radio per grandi ambientiLunga durata della batteria e consumi ridotti

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Modulo interfaccia

MODULO VR X FOCUS,FOCUS32 COMPATTO