› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Modulo visualizzazione programmazione EMS con USB per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel BTIF80BV
Cod. Produttore F80BV
Cod. EAN 8005543576786

Informazioni principali

  • Alimentazione: 12 VDC
  • Display: LCD 2” 240x128 px
  • Retroilluminazione: bianca automatica
  • Indirizzamento: locale e remoto
  • Protezione: IP40 frontale, IP20 morsetti
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Temperatura: -25°C +70°C
  • Serie: EMS BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Modulo di visualizzazione e programmazione dedicato al sistema di gestione energetica EMS BTDIN, modello F80BV di BTicino. Questo dispositivo consente, in modalità stand-alone, di visualizzare dati di supervisione e allarmi e di configurare vari moduli EMS BTDIN senza necessità di un computer o di una rete IP. Dotato di un display LCD retroilluminato da 2 pollici con risoluzione 240x128 pixel e di un pratico selettore rotativo per la navigazione tra le pagine e la conferma delle impostazioni, garantisce un'interfaccia utente intuitiva. Il modulo si monta su guida DIN 35 mm e richiede alimentazione a 12 V DC tramite modulo di alimentazione dedicato. Supporta la connessione dati tramite cavi patch o binari di comunicazione specifici, permettendo la trasmissione tra moduli EMS distribuiti nell'impianto. È possibile collegare il modulo a un computer tramite porta USB micro per configurazioni avanzate, aggiornamenti firmware e test dell'installazione mediante software dedicato gratuito. Il dispositivo è dotato di LED multifunzione che indicano lo stato operativo, errori o aggiornamenti in corso, e supporta la funzione “Link” per associare eventi e azioni tra moduli EMS. Realizzato in policarbonato autoestinguente e resistente al calore, garantisce protezione IP20 sui terminali e IP40 sulla parte frontale. Il modulo è compatibile con diverse architetture di sistema EMS, sia in modalità stand-alone con indirizzamento locale o remoto, sia in sistemi supervisionati con indirizzamento locale o remoto, offrendo flessibilità e scalabilità nella gestione energetica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il modulo di programmazione e visualizzazione EMS consente di accedere a tutto il sistema tramite il selettore frontale, oppure tramite collegamento USB con PC. Ruotando e cliccando sul selettore frontale della centrale EMS e possibile navigare nelle schermate di programmazione e settare i parametri scelti. Il modulo di programmazione e visualizzazione e dotato di presa USB per il collegamento tramite un cavo commerciale micro USB / USB ad un PC; questo consente tramite il software di configurazione EMS (download gratuito) di:- configurare il sistema;- impostare le soglie;- testare l’impianto;- visualizzare consumi;- controllare gli allarmi;- comandare i dispositivi;- memorizzare gli eventi.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

larghezza frontale

17 mm

altri sistemi bus

Altro

con illuminazione

codice RAL (simile)

7035

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Opaco

Serie

EMS BTDIN

Modulo visualizzazione programmazione EMS con USB per impianti elettrici professionali