Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEMDNTP
Cod. Produttore
MDNTP

Informazioni di prodotto

Modulo virtualizzazione GSM per centrali GENIO/FLEX, 12 V, 62.5×48×14 mm, 21 g.
Descrizione del produttore: Il modulo per virtualizzazione della linea telefonica fornisce una soluzione avanzata per il collegamento di apparati di telefonia tradizionale, utilizzando la rete GSM. Progettato per essere compatibile con centrali della serie GENIO (mod. GENIOSMARTTD, GENIOSMART8, GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOPLUS8) e con FLEXENERGY (mod. F96P, F96), richiede l’utilizzo combinato del modulo MDGSME o MDG4GE per l’invio delle informazioni.Caratteristiche tecnicheFunzionalità:Fornisce una linea telefonica virtuale tramite GSMConsente il telecontrollo e l’invio di messaggi di allarmeCompatibilità: Adatto per centrali GENIO e FLEXENERGYAlimentazione: 12 Vcc, con un assorbimento di 27 mA a riposo e 115 mA massimo in comunicazioneDimensioni: L 62,5 mm × H 48 mm × P 14 mm; Peso: 21 gQuesta soluzione garantisce una comunicazione affidabile e l’integrazione semplice nei sistemi di sicurezza, ottimizzando il telecontrollo tramite la rete GSM.

Tipologia

Modulo interfaccia

Produttore

Modulo virtualizzazione GSM 12V per centrali GENIO e FLEXENERGY, telecontrollo e allarme remoto