Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWAWLM300X
Cod. Produttore
WLM300X
Cod. EAN
6955891803992

Informazioni di prodotto

MODULO VIDEO M251021C

Documentazione tecnica

Modulo video M251021C progettato per applicazioni elettriche, garantisce un'alta qualità di trasmissione video e affidabilità nel tempo. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per sistemi di videosorveglianza e controllo accessi, offrendo prestazioni efficienti e compatibilità con diverse configurazioni. La sua struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, assicurando una gestione ottimale dei segnali video in ambito professionale. Descrizione del produttore: Camera module for 2-wire welcome system, with IR lighting

tecnica di installazione

sistema bus

altezza

97 mm

sistema d’immagine

PAL

profondità

41 mm

esecuzione

EV014964

larghezza

72 mm

colore

nero

Produttore

ABB

Modulo video M251021C con illuminazione IR per sistemi videosorveglianza e controllo accessi professionale