Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
11,5 mm
altezza
120 mm
profondità
76 mm
numero di uscite analogiche
4
Segnale d'uscita configurabile
Adatto per montaggio su guida portante
categoria di protezione antideflagrante per gas
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 2G
grado di protezione (IP)
IP20
supporta il protocollo per PROFINET CBA
Certificato per ul classe di aree pericolose I
Certificato per aree pericolose UL divisione 2
Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene)
Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno)
Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano)
tensione di alimentazione DC
24 ... 24 V
Serie
Automation Products / u remote IP20
Disponibilità:
Prodotto non rendibile