Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1394390000
Cod. Produttore
1394390000
Cod. EAN
4050118195200

Informazioni di prodotto

Modulo di ingresso analogico UR20-4AI-UI-12 ottimizza l'installazione e l'efficienza energetica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di montaggio
  • Compatibilità con sistemi bus di campo
  • Riduzione dei tempi di configurazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasmissione precisa di segnali analogici
  • Efficienza energetica migliorata
  • Affidabilità e stabilità del sistema

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo di ingresso analogico per la trasmissione di segnali analogici.

larghezza

11,5 mm

altezza

120 mm

profondità

76 mm

numero di ingressi analogici

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

ingresso, corrente

ingresso, termometro a resistenza

Segnale d'ingresso configurabile

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 2G

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

grado di protezione (IP)

IP20

Certificato per ul classe di aree pericolose I

Certificato per aree pericolose UL divisione 2

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene)

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno)

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene )

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano)

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Automation Products / u remote IP20

Produttore

Modulo UR20-4AI-UI-12 elaborazione segnali ingresso analogico universale industriale