Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1315700000
Cod. Produttore
1315700000
Cod. EAN
4050118118872

Informazioni di prodotto

Modulo di ingresso analogico progettato per semplificare l'installazione e migliorare l'efficienza operativa.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio e cablaggio rapido
  • Compatibilità con bus di campo per integrazione semplice
  • Diagnostica integrata per manutenzione semplificata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Precisione nella trasmissione dei segnali analogici
  • Risparmio energetico grazie a un controllo ottimizzato
  • Aumento dell'affidabilità del sistema di automazione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo di ingresso analogico per la trasmissione di segnali analogici.

larghezza

11,5 mm

altezza

120 mm

profondità

76 mm

numero di ingressi analogici

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

ingresso, corrente

Segnale d'ingresso configurabile

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 2G

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

grado di protezione (IP)

IP20

Certificato per ul classe di aree pericolose I

Certificato per aree pericolose UL divisione 2

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene)

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno)

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene )

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano)

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Automation Products / u remote IP20

Produttore

Modulo UR20 4 ingressi analogici RTD diagnostica elaborazione segnali industriale