Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2007430000
Cod. Produttore
2007430000
Cod. EAN
4050118392579

Informazioni di prodotto

Modulo remoto I/O, IP20, Comunicazione IP20-IP67, Collegamento PUSH IN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo di comunicazione per la connessione a un sistema bus esterno

larghezza

11,5 mm

altezza

120 mm

profondità

76 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Automation Products / u remote IP20

Produttore

Modulo remoto I/O IP20 comunicazione IP20-IP67 collegamento PUSH IN per sistemi bus esterni