Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1315570000
Cod. Produttore
1315570000
Cod. EAN
4050118118193

Informazioni di prodotto

UR20-1CNT-100-1DO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo funzionale per la connessione di ingressi e uscite supplementari

larghezza

11,5 mm

altezza

120 mm

profondità

76 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Automation Products / u remote IP20

Produttore

Modulo funzionale UR20 con 1 ingresso contatto e 1 uscita digitale per espansione I/O