Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1315270000
Cod. Produttore
1315270000
Cod. EAN
4050118118162

Informazioni di prodotto

Il modulo di uscita digitale UR20-16DO-P-PLC-INT offre soluzioni efficienti per la trasmissione di segnali binari.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Riduzione dei tempi di cablaggio e configurazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella trasmissione dei segnali digitali
  • Ottimizzazione dei consumi energetici del sistema

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo di uscita digitale per la trasmissione di segnali binari.

larghezza

11,5 mm

altezza

120 mm

profondità

76 mm

numero di uscite digitali

16

protezione da corto circuito, uscite presenti

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 2G

grado di protezione (IP)

IP20

uscite digitali configurabili

Certificato per ul classe di aree pericolose I

Certificato per aree pericolose UL divisione 2

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene)

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno)

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene )

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano)

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Automation Products / u remote IP20

Produttore

Modulo UR20-16DO-P-PLC per elaborazione segnali industriali digitale 16 uscite