Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01921.1
Cod. Produttore
01921.1
Cod. EAN
8007352354470

Informazioni di prodotto

Modulo trasmettitore RF contatti a molla

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo trasmettitore in radiofrequenza, con connettore con contatti a molla

tipo di montaggio

A parete

colore

Altro

senza alogeni

trasmissione segnale

Radio

numero di canali

1

trasmettitore da parete

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Altro

codice RAL (simile)

7035

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Modulo trasmettitore radiofrequenza connettore contatti a molla per sistemi wireless