Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0329761001
Cod. Produttore
0329761001
Cod. EAN
4032248043729

Informazioni di prodotto

Modulo di trasferimento progettato per un'installazione rapida e semplice.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio libero di componenti assiali come resistori, diodi e condensatori
  • Risparmio di tempo grazie alla struttura modulare

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata garantite
  • Possibile ottimizzazione dei consumi elettrici grazie a componenti di qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento per il montaggio libero di componenti assiali come resistori, diodi e condensatori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

35 mm

altezza

70 mm

profondità

42 mm

grado di inquinamento

2

Serie

Moduli d equipaggiamento

Produttore

Modulo trasferimento montaggio libero componenti assiali resistori diodi condensatori