› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

MODULO TEMPORIZZATORE DI SICUREZZA

Cod. Rexel P2CS FS-50V120-
Cod. Produttore CS FS-50V120-TF2
Cod. EAN 8018851227851

Informazioni principali

  • Tipo: Modulo temporizzatore
  • Contatti: 1NO+1NC+1CO
  • Categoria: 3
  • Terminali: Morsetti a vite
  • Alimentazione: 120 Vac
  • Serie: FS-50V120

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo temporizzatore di sicurezza 1NO+1NC+1CO, categoria 3, Terminali: Morsetti a vite, Alimentazione: 120 Vac .

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Apparecchio base

con omologazione secondo UL

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

1

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello d

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

SIL secondo IEC 61508

2

Con l'approvazione per TÜV

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 120 V

MODULO TEMPORIZZATORE DI SICUREZZA