›

MODULO TEMPORIZZATORE DI SICUREZZA

Cod. Rexel P2CS FS-23VU24
Cod. Produttore CS FS-23VU24
Cod. EAN 8018851165610

Informazioni principali

  • Funzione: Temporizzatore sicurezza
  • Uscite: 1NO+1NC+1CO
  • Categoria: 3
  • PL: d
  • SIL: 2
  • Alimentazione: 24 Vdc
  • Terminali: Morsetti a vite
  • Serie: FS-23VU24

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo temporizzatore di sicurezza 1NO+1NC+1CO, categoria 3, Funzioni: Temporizzatore di sicurezza, Categoria 3, PL d, SIL 2, uscite 1NO+2NC ritardate all'eccitazione (CS FS-2), Terminali: Morsetti a vite, Alimentazione: 24 Vdc.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Apparecchio base

con omologazione secondo UL

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

1

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello d

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

SIL secondo IEC 61508

2

Con l'approvazione per TÜV

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

MODULO TEMPORIZZATORE DI SICUREZZA