Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI353000
Cod. Produttore
353000
Cod. EAN
8005543461884

Informazioni di prodotto

Modulo tastiera per attivazione elettroserratura o per chiamata digitale Sfera
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo tastiera per apertura serratura, dotato di relè con contatti (C - NO - NC) e morsetti (CP - P1 - P2) per il collegamento di un pulsante apriporta locale. Il codice numerico per l’apertura della serratura è programmabile direttamente dalla tastiera o tramite PC con software dedicato, utilizzando il connettore mini USB presente sul modulo per download, upload della configurazione e aggiornamento firmware. Dispone di pulsante di reset della programmazione e di LED per l’indicazione visiva dello stato di accesso (LED rosso per accesso negato, verde per accesso consentito), con retroilluminazione notturna a LED. Il collegamento agli altri moduli avviene tramite multicavo fornito a corredo. Può essere utilizzato anche in modalità stand alone con alimentazione e funzionamento autonomi. La configurazione può essere effettuata tramite configuratori fisici o software specifico scaricabile gratuitamente. Il modulo è compatibile con impianti di controllo accessi Vigik (solo mercato francese) e supporta la gestione di codici di apertura serratura. Grado di protezione IP54, alimentazione da BUS SCS 18–27 Vdc, assorbimento massimo 45 mA, temperatura di funzionamento da -25 a +70 °C. La portata dei contatti relè locali è di 8 A a 30 Vdc o 30 Vac cosφ 1, e 3,5 A a 30 Vac cosφ 0,4. Questa descrizione integra e valorizza le caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto, enfatizzando gli aspetti rilevanti per l’installazione e l’utilizzo nel settore dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo tastiera per attivazione elettroserratura o per chiamata digitale all’appartamento (abbinato a modulo display). E\' dotato di relè con contatti (C - NO - NC) e di morsetti (CP - P1 - P2) per il collegamento di un pulsante apriporta locale. Il codice numerico per l’attivazione della elettroserratura è programmabile dalla tastiera stessa oppure tramite PC effettuando il download del file di programmazione al modulo. Dispone di pulsante per il reset della programmazione e di LED per l’indicazione visiva dello stato di accesso. Retroilluminazione notturna a LED. Da completare con frontale di finitura. Collegamento agli altri moduli tramite apposito multicavo fornito a corredo. Il dispositivo può essere utilizzato anche stand - alone con alimentazione e funzionamento autonomi per la sola attivazione elettroserratura. Configurazione tramite configuratori fisici oppure tramite PC e software TiSferaDesign.

colore

Altro

larghezza

115 mm

Tipologia

Parlare/suonare

altezza

91 mm

profondità

26,9 mm

Numero di pulsanti per chiamata

3999

tecnica di installazione

Sistema bus

Serie

SFERA

Produttore

Modulo tastiera attivazione elettroserratura con reset LED per citofonia residenziale

€ 180,76 x 1 pz.
(pz.)