› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Modulo spaziatura 0,5 moduli DIN per quadri elettrici

Cod. Rexel BTIF80/05D
Cod. Produttore F80/05D
Cod. EAN 8012199176369

Informazioni principali

  • Descrizione: Modulo di spaziatura
  • Uso: Montaggio contattori
  • Dimensioni: 0,5 moduli DIN
  • Serie: BTDIN
  • Quantità consigliata: 12 pezzi
  • Tipo: Spaziatore per batteria
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Compatibilità: Contattori modulari

Descrizione del prodotto

Distanziale modulare da 1/2 modulo, progettato per l'installazione su guida DIN. Realizzato in materiale plastico resistente, garantisce un fissaggio sicuro e preciso degli accessori elettrici, ottimizzando lo spazio all'interno dei quadri elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una gestione ordinata e funzionale dei componenti elettrici. Colore grigio neutro adatto a qualsiasi ambiente tecnico. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Modulo di spaziatura da utilizzare in caso di montaggio dei contattori in batteria - 0,5 moduli DIN

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

Serie

BTDIN

Modulo spaziatura 0,5 moduli DIN per quadri elettrici