› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Modulo sicurezza Vital 1 DIN montaggio guida 24 VDC relè 2NO

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel EL2TLA020052R10
Cod. Produttore 2TLA020052R1000
Cod. EAN 7320500388006

Informazioni principali

  • Serie: Vital
  • Tensione alimentazione: +24 VDC
  • Uscite: 2 relè NO
  • Protezione: PL e / SIL 3
  • Collegamento: Terminali a vite staccabili
  • Connessione: DYNlink fino a 30 dispositivi
  • Installazione: Montaggio su guida DIN
  • Configurazione: Senza programmazione

Descrizione del prodotto

Modulo di sicurezza Vital 1 di ABB, progettato per generare e monitorare un segnale di sicurezza dinamico che consente di realizzare un sistema di sicurezza ridondante conforme a PL e, categoria 4, utilizzando un solo segnale dinamico. Questo modulo facilita un’installazione rapida e semplice dell’intero sistema di sicurezza. Vital 1 è compatibile con sensori di sicurezza dinamici come l’interruttore di sicurezza senza contatto Eden, il pulsante di arresto d’emergenza INCA Tina e altri sensori simili, che possono essere collegati direttamente o tramite unità adattatrici della serie Tina. Dispone di due uscite relè di sicurezza (ognuna costituita da due relè in serie) e un’uscita informativa non di sicurezza con funzionalità personalizzabile. Tra le caratteristiche principali si segnalano la possibilità di reset manuale supervisionato o automatico, indicazioni LED per alimentazione, stato segnale dinamico e stato uscite relè, e morsettiere amovibili per un collegamento agevole. Il modulo si monta su guida DIN da 35 mm e funziona con alimentazione a 24 V DC. Il funzionamento si basa su un circuito di sicurezza dinamico in cui il segnale generato dal modulo passa in serie attraverso i sensori, che ne invertono lo stato se non sono interrotti, e ritorna al modulo per la verifica. Se il circuito è interrotto o si verifica un cortocircuito, il modulo disattiva le uscite di sicurezza. Vital 1 è conforme alle normative europee per la sicurezza macchine (EN ISO 13849-1, EN 62061) con livello di prestazione PL e, categoria 4, e SIL3, garantendo un elevato livello di affidabilità e sicurezza. È dotato di protezione IP40 e può operare in un intervallo di temperatura da -10 a +55 °C. La modularità e la compatibilità con diversi tipi di sensori rendono Vital 1 ideale per il monitoraggio di circuiti di arresto d’emergenza, interruttori di posizione e altre applicazioni di sicurezza elettrica, assicurando protezione affidabile e facile integrazione negli impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Vital 1 Safety controller with relay outputs 2NO, +24 VDC supply voltage and detachable screw terminals. For monitoring of safety devices, such as emergency stops, using DYNlink. Vital 1 is a configurable safety controller that does not require programming. It uses the DYNlink system, which allows up to 30 safety devices to be connected in series to the same circuit, while achieving PL e / SIL 3. The DYNlink circuit is a unique solution that uses one single channel to achieve upt to Cat.4/PL e. Using DYNlink reduces the installation and engineering time thanks to simple installation with serial connection using M12 connectors. Vital 1 can only be used with DYNlink safety devices, such as Eden DYN and devices with a Tina adapter.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Altro

altezza

84 mm

profondità

120 mm

tipo di tensione di comando 1

DC

tipo di tensione di comando 2

DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

Tipo di tensione d'esercizio

DC

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

adatto per monitoraggio di valvole

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

Monocanale

SIL secondo IEC 61508

3

ritardo di caduta

48 ... 48 s

tensione di comando 1

24 ... 24 V

tensione di comando 2

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

Vital

Modulo sicurezza Vital 1 DIN montaggio guida 24 VDC relè 2NO