› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Modulo sicurezza Sentry BSR10 24VDC monitoraggio emergenza industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel EL2TLA010040R00
Cod. Produttore 2TLA010040R0000
Cod. EAN 7350024483253

Informazioni principali

  • Alimentazione: 24 VDC
  • Uscite relè: 3NO + 1NC
  • Corrente uscita: fino a 6 A
  • Terminali: a vite o push-in
  • Funzione: monitoraggio sicurezza
  • Applicazione: fino a PLe / SIL3
  • Timer: ±1%, 0-999 s regolabile
  • Serie: BSR

Descrizione del prodotto

Il relè di sicurezza Sentry BSR10 è un dispositivo progettato per il monitoraggio sicuro di dispositivi di sicurezza, garantendo l'attivazione o la disattivazione delle uscite in base allo stato del dispositivo monitorato. Alimentato a 24 VDC tramite il dispositivo di sicurezza, offre uscite a relè con tre contatti normalmente aperti (NO) e uno normalmente chiuso (NC), ideali per il controllo di circuiti di arresto di emergenza e interruttori di posizione. Il BSR10 supporta il collegamento tramite morsetti amovibili con raccordo a vite e può essere facilmente montato su guida DIN, assicurando una rapida installazione e sostituzione. È adatto come dispositivo di ampliamento per uscite sicure, espandendo le funzionalità di altri moduli di sicurezza. Le sue caratteristiche includono funzioni di test, start e reset tramite interfaccia dedicata, con possibilità di attivazione sicura anche tramite ingresso X4. Il relè garantisce un elevato livello di sicurezza grazie alla doppia serie di contatti interni per ogni uscita, assicurando che in caso di guasto il contatto NO si apra e quindi si mantenga lo stato sicuro. È consigliato l'uso di soppressori di arco per carichi induttivi, al fine di prolungare la vita utile dei contatti. Il dispositivo è progettato per il monitoraggio di dispositivi di sicurezza a canale singolo o doppio, inclusi sensori di pressione, dispositivi a due mani, barriere fotoelettriche, interruttori di sicurezza e pulsanti di emergenza, garantendo la sicurezza nelle applicazioni industriali. Il relè deve essere installato in posizione verticale in un involucro con protezione minima IP54 e può essere affiancato ad altri relè Sentry senza necessità di distanziamento, fatta eccezione per il modello BSR23. Infine, il Sentry BSR10 è conforme agli standard di sicurezza richiesti, con una durata di esercizio consigliata di massimo 20 anni, e necessita di test periodici per garantirne l'affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Sentry BSR10 Safety relay and expansion relay with relay outputs 3NO+1NC, +24 VDC supply voltage and screw terminals. For monitoring of safety devices, such as emergency stops, directly in the voltage supply circuit of the relay. Also suitable as expansion relay for a safety relay/ safety PLC, in order to increase the number of safe outputs. Sentry safety relays cover various types of safety applications up to PLe / SIL3. Basic models provide reliable supervision of simpler safety functions, while universal models provide advanced features and high flexibility. Models with display offer preset configurations and extensive information to further simplify troubleshooting. Additional variants offer a high accuracy timer function of ± 1% and an adjustable time setting range from 0-999 s. High output current capacity of up to 6 A can save the use of an intermediary contactor. Multi-reset allows up to 10 safety relays connected to one reset light-button. All models are available with detachable push-in or screw terminals. Terminals and coding kit to mark removed terminals are available as accessories.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio per ampliamento

altezza

120 mm

profondità

120 mm

assorbimento di potenza

2 W

con omologazione secondo UL

tipo di tensione di comando 1

DC

tipo di tensione di comando 2

DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

4

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo di tensione d'esercizio

DC

tensione di commutazione nominale

5 A

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

adatto per monitoraggio di valvole

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

A uno e due canali

SIL secondo IEC 61508

3

ritardo di caduta

20 ... 20 s

tensione di comando 1

24 ... 24 V

tensione di comando 2

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

BSR

Modulo sicurezza Sentry BSR10 24VDC monitoraggio emergenza industriale