Descrizione del prodotto
I moduli SFP GPON class C++ OL TG-SFP-C++ sono dispositivi ricetrasmittenti compatti e inseribili a caldo, progettati per l'installazione a livello OLT e per gestire la connettività verso gli ONT. Dotati di connettore fibra SC/UPC, supportano uno splitting massimo di 1:128 e operano su lunghezze d'onda di 1490 nm in trasmissione (downlink) e 1310 nm in ricezione (uplink). Garantendo una massima distanza di trasmissione di 20 km, offrono una potenza ottica in uscita da 3 a 7 dBm e una sensibilità del ricevitore fino a -30 dBm. La massima velocità di trasmissione è di 2,5 Gbps in downlink e 1,25 Gbps in uplink. Funzionano con una tensione di alimentazione di 3,3 V e sono adatti a temperature di lavoro da 0 a +70 °C, con un'ampia tolleranza di umidità relativa da 10 a 90% senza condensa. Le dimensioni compatte e il peso ridotto ne facilitano l'integrazione in sistemi di rete ottica. Descrizione del produttore: I moduli SFP (Small Form Factor Pluggable) GPON class C++ sono dispositivi ricetrasmittenti compatti ed inseribili a caldo Vengono installati a livello OLT per gestire la connettivita verso gli ONT.