Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
CM20003101
Cod. Produttore
20003101
Cod. EAN
8023903260212

Informazioni di prodotto

Modulo serial bridge SimpleHome con SD card e web server, gestione remota, RS232/RS485/Ethernet, DIN 4 moduli
Descrizione del produttore: Web Server SimpleHome per la gestione da locale o da remoto del sistema SimpleHome. Permette la gestione dell'impianto direttamente da un browser internet, da tablet o smartphone. E possibile comandare ad esempio luci, tapparelle, clima, carichi, antintrusione. Permette di programmare dei timer settimanali, degli scenari o delle regole logiche che agiscono su ingressi e uscite del sistema di automazione e antintrusione. La configurazione viene importata direttamente dal software di programmazione attraverso la scheda SD. La nuova interfaccia grafica si allinea ai supervisori Planux Manager e MiniTouch. Connessioni: BUS SimpleHome, RS232, RS485, Ethernet - Alimentazione: 12/24Vdc - Dimensioni 4 moduli DIN.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9003

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Modulo serial bridge SimpleHome con SD card e web server, gestione remota, RS232/RS485/Ethernet, DIN 4 moduli