› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Modulo segnalazione e comunicazione PR122/P-LSIG per interruttori Emax

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058198R1
Cod. Produttore 1SDA058198R1
Cod. EAN 8015644604844

Informazioni principali

  • Descrizione: SG.EL.PR122/P-LSIG E1-E6
  • Funzione: Rilascio sovracorrente
  • Compatibilità: Serie Accessories for Emax
  • Direttiva bassa tensione: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Compatibilità EMC: Direttiva 2014/30/EU
  • Marcatura CE: Anno 2004
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU e 2015/863
  • Applicazione: Interruttori Emax E1-E6

Descrizione del prodotto

L'interruttore automatico SACE Emax è un dispositivo di alta qualità progettato per la protezione e il controllo di impianti elettrici in bassa tensione. La sua struttura robusta in lamiera di acciaio ospita poli isolati, ciascuno dotato di parti interruttive e trasformatore di corrente per ogni fase, con versioni selettive o limitatrici disponibili. L'interruttore è disponibile in esecuzione fissa o estraibile, con la parte mobile completa di terminali posteriori orizzontali per il collegamento al circuito di potenza, mentre la parte fissa è dotata di pinza di terra, otturatori di sicurezza e blocchi antintroduzione per garantire la massima sicurezza operativa. Il dispositivo integra uno sganciatore elettronico a microprocessore (modelli PR121, PR122 o PR123) che assicura funzioni di protezione avanzate e segnalazioni affidabili, visualizzate tramite un display e indicatori LED. Sono presenti organi di manovra manuale e possibilità di comando elettrico, inclusi motoriduttore per la carica automatica delle molle di chiusura e dispositivi di blocco a chiave o lucchetti per la sicurezza delle manovre. L'interruttore è progettato per operare in ambienti asciutti, non polverosi e non corrosivi, con una temperatura di stoccaggio da -40°C a +70°C, e può essere installato in quadro con adeguato grado di protezione. I terminali sono disponibili in varie configurazioni (posteriori orizzontali, verticali, anteriori e piani) per adattarsi alle esigenze di collegamento. La manutenzione è facilitata da procedure dettagliate e programmata per garantire lunga durata meccanica ed elettrica, con frequenti controlli e pulizie per mantenere l'efficienza nel tempo. Questa soluzione è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un'interruzione sicura e affidabile della corrente, con un'attenzione particolare alla sicurezza operativa e alla facilità di manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: OVERCURRENT RELEASE PR122/P-LSIG E1-E6

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Modulo segnalazione e comunicazione PR122/P-LSIG per interruttori Emax