› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Modulo segnalazione comando 24 ingressi 6 uscite industriale DIN

Cod. Rexel BTIM7TIC/IO
Cod. Produttore M7TIC/IO
Cod. EAN 8012199713168

Informazioni principali

  • Ingresso: 24 contatti puliti
  • Ingressi analogici: 4 (4-20 mA)
  • Uscite relè NO: 6, 230V 2A
  • Alimentazione: 24 Vac/dc
  • Protocollo: MODBUS RS-485
  • Modulo DIN: 6 moduli
  • Serie: M7TIC/IO
  • Espansione: porta laterale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

L'articolo M7TIC/IO è un modulo elettronico progettato per l'utilizzo in sistemi di supervisione, che consente il controllo remoto tramite linea seriale RS485 degli ingressi e delle uscite di cui è dotato. Supporta il protocollo MODBUS nelle versioni RTU e ASCII, garantendo una comunicazione affidabile e standardizzata. Il modulo dispone di 24 ingressi digitali dedicati alla rilevazione di segnali provenienti da contatti puliti con comune positivo, utili per la gestione di allarmi generici. Sono presenti inoltre 6 uscite a relè normalmente aperte, con contatti da 230V e 2A, suddivise in due gruppi con due comuni distinti. Il dispositivo integra 4 ingressi analogici con range di corrente 4-20mA e tensione positiva di riferimento a 24Vcc, per la lettura di segnali analogici. L'alimentazione è a 24V~ con doppio isolamento consigliato. Il modulo è montabile su guida DIN da 35 mm, occupando 6 moduli DIN, e può operare in un intervallo di temperatura da -10 a +55°C. È dotato di configuratori per l'indirizzo Modbus, la velocità di trasmissione e la modalità operativa. La presenza di led di segnalazione facilita il monitoraggio dello stato di trasmissione e ricezione dati. La struttura modulare prevede un connettore a 25 poli per l'espansione con moduli opzionali, rendendo il dispositivo versatile e adatto a diverse applicazioni di automazione e supervisione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo di segnalazione e comando da configurare con Set di configuratori (art. 3501k) 24 ingressi per l\'individuazione del cambiamento di stato di segnali che provengono da contatti puliti, 4 ingressi analogici (4-20mA) per il collegamento di sensori (temperatura, pressione ecc...), 6 uscite NO a relè con contatti di 230V, 2A e porta laterale di espansione - rete di comunicazione con protocollo MODBUS su livello fisico RS-485. Vn = 24 Vac/dc - 6 moduli DIN

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

110 mm

altezza

90 mm

profondità

30,5 mm

corrente nominale

0,33 A

tensione nominale

24 V

numero di poli

6

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Altro

Modulo segnalazione comando 24 ingressi 6 uscite industriale DIN