Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF420
Cod. Produttore
F420
Cod. EAN
8012199738741

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione BUS SCS: 27 Vdc
  • Funzionamento: 18 – 27 Vdc
  • Assorbimento: 20 mA
  • Temperatura funzionamento: 0 – 40 °C
  • Ingombro: 2 moduli DIN
  • Memorizza fino a 16 scenari
  • Max 100 comandi per scenario
  • Serie: MY HOME

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il modulo scenari F420 consente di memorizzare fino a 16 scenari, ciascuno con un massimo di 100 comandi, inclusi comandi per citofonia e videocitofonia in impianti monofamiliari, come l’accensione delle luci scale e l’apertura della serratura. In impianti estesi con interfaccia F422, può gestire comandi di automazione relativi all’intero sistema. Sul frontale sono presenti due tasti per bloccare/sbloccare la programmazione e cancellare gli scenari, con LED di stato che indicano le diverse fasi operative. Alimentato tramite BUS SCS a 27 Vdc, ha un assorbimento di 20 mA e occupa 2 moduli DIN. La configurazione può essere effettuata fisicamente con configuratori o tramite software MYHOME_Suite, con indirizzamento puntuale per ambiente e punto luce. La programmazione degli scenari è semplice e permette di associare funzioni di automazione, termoregolazione e diffusione sonora, garantendo un controllo flessibile e integrato degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Dispositivo per memorizzare 16 scenari per applicazioni di Automazione, Diffusione sonora, Termoregolazione e Videocitofonia - 2 moduli DIN

tipo di montaggio

AMD

accoppiamento bus incluso

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

modulo logico

Serie

MY HOME

Produttore

Modulo scenari 16 memorie 2 moduli DIN automazione civile e industriale