›

Modulo RS485 protocollo JBUS/MODBUS per automazione Nemo 96HD/HD+/HDLe

Cod. Rexel IMIF96001
Cod. Produttore IF96001
Cod. EAN 8032826025938

Informazioni principali

  • Protocollo: JBUS/MODBUS
  • Comunicazione: RS485 3 fili
  • Velocità trasmissione: 4.8-38.4 kbit/s
  • Numero dispositivi max: 32 (fino a 255 con ripetitore)
  • Tempo risposta: ≤ 200 ms
  • Isolamento galvanico: 2 kV AC 50Hz 1 min
  • Alimentazione ausiliaria: ≤ 5 VA
  • Serie: NEMO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di RS485, protocollo JBUS/MODBUS per Nemo 96HD/HD+/HDLe - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

12 mm

profondità

62 mm

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

con separazione del potenziale

Serie

NEMO

Modulo RS485 protocollo JBUS/MODBUS per automazione Nemo 96HD/HD+/HDLe