Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4279C6S
Cod. Produttore
NT4279C6S
Cod. EAN
8012199977034

Informazioni di prodotto

Connettore RJ45 categoria 6A STP

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTNET Light Tech RJ45 Toolless ST è un connettore RJ45 categoria 6 STP progettato per la trasmissione dati e la comunicazione telefonica in reti con cavi a 4 coppie. Questo connettore si distingue per la connessione senza attrezzi, che facilita il montaggio e il re-cablaggio in caso di errori, grazie a un sistema di blocco in posizione con vite di fissaggio integrata. Il connettore supporta i codici colore EIA/TIA 568 A e B per UTP, FTP e STP, garantendo un'elevata compatibilità. Realizzato con materiali di alta qualità come bronzo, nickel, platino e policarbonato PBT, con parti in lega metallica rivestite in rame/nickel per la versione STP, assicura robustezza e resistenza. È autoestinguente con classe di protezione IP21D e IK03, senza alogeni e resistente ai raggi UV. Supporta tensioni di claquaggio superiori a 1000 V, con bassa resistenza di contatto e isolamento elevato, e è testato per applicazioni POE e POE+ fino a 50 W. L’epanouissement delle coppie di fili a 90° e il rispetto di 13 mm di depairaggio assicurano prestazioni ottimali di trasmissione. Disponibile nei colori bianco, tech e antracite, è ideale per installazioni a incasso in ambienti residenziali o professionali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Connettore RJ45 categoria 6 STP, completi di targhetta identificativa e portello antipolvere - SERIE CIVILE Livinglight tech

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Alluminio

tipo di collegamento

Altro

direzione di uscita

Diritto

categoria

6

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Con etichetta

Con protezione polvere

grado di protezione (IP)

IP21

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

44 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET LIVINGLIGHT

Produttore

Modulo RJ45 Cat 6A STP tool-less incasso impianti dati