›

Modulo ritardo elettronico UVD 24/30V per interruttori Emax2/Tmax XT installazioni industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA038316R1
Cod. Produttore 1SDA038316R1
Cod. EAN 8015644383169

Informazioni principali

  • Descrizione: UVD 24/30VE1/6-T7-X1-T8-E1.2/6.2-XT
  • Ritardo elettronico: 24/30V DC/AC
  • Serie: Accessories for Emax 2, Accessories for Tmax XT
  • Tipo: Electronic Time Delay
  • Tensione di alimentazione: 24/30V
  • Compatibilità: Con dispositivi Tmax e Emax
  • Funzione: Ritardo temporale elettronico
  • Applicazione: Accessori per interruttori

Descrizione del prodotto

Ritardatore elettronico compatto progettato per applicazioni elettriche, con montaggio su guida EN 50022 secondo le norme DIN 43880. Offre un tempo di apertura regolabile che varia da 0,5 a 3 secondi, selezionabile tramite jumper tra i morsetti, adattandosi a diverse esigenze di temporizzazione. Alimentabile sia in corrente continua che alternata con tensioni da 24 V a 250 V, garantisce versatilità e affidabilità nell'uso con apparecchiature come interruttori automatici Emax, Tmax e altri sistemi ABB. La sua struttura robusta e il design modulare facilitano l'installazione e la rimozione, assicurando un'ottima integrazione nei quadri elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ELECTRONIC TIME DELAY 24/30V DC/AC E1/6-T7-T7M-X1-T8-E1.2/6.2-XT7-XT7M

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

30 V

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Tmax XT

Modulo ritardo elettronico UVD 24/30V per interruttori Emax2/Tmax XT installazioni industriali e civili