› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Modulo ritardo elettronico UVD 220/250V per interruttori ABB Emax 2/Tmax XT

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA038320R1
Cod. Produttore 1SDA038320R1
Cod. EAN 8015644383206

Informazioni principali

  • Voltaggio: 220/250V DC/AC
  • Funzione: Electronic Time Delay
  • Tipo: E1/6-T7-T7M-X1-T8
  • Serie: Accessories for Emax 2, Tmax XT
  • Protezione: Undervoltage release
  • Compatibilità: Tmax T7, T7M, T8
  • Certificazioni: RoHS II compliant
  • Applicazione: Accessori per interruttori

Descrizione del prodotto

Ritardatore elettronico compatto e versatile, progettato per l'installazione su guida DIN EN 50022 secondo le norme DIN 43880. Questo dispositivo è ideale per l'uso con interruttori Emax, Tmax e altre serie ABB, garantendo un controllo preciso del tempo di apertura con impostazioni regolabili tra 0,5 e 3 secondi tramite cavallotti. Alimentabile sia in corrente continua che alternata con tensioni da 24 a 250 V, offre flessibilità di utilizzo in diversi impianti elettrici. Il design modulare permette un facile montaggio e smontaggio con sistema a scatto, ottimizzando l’installazione e la manutenzione. La costruzione robusta e certificata CE assicura affidabilità e sicurezza operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ELECTRONIC TIME DELAY 220/250V DC/AC E1/6-T7-T7M-X1-T8-E1.2/6.2-XT7-XT7M

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Tmax XT

Modulo ritardo elettronico UVD 220/250V per interruttori ABB Emax 2/Tmax XT