› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Modulo ritardatore minima tensione 230Vac per quadri elettrici

Cod. Rexel BTIM7000MR/230
Cod. Produttore M7000MR/230
Cod. EAN 8012199090542

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 Vac
  • Funzione: Modulo ritardatore
  • Compatibilità: Con sganciatori M4MEV, M5MEV
  • Serie: MEGATIKER
  • Tipo: Ritardo minimo tensione
  • Applicazione: Controllo sganciatori
  • Installazione: Modulo aggiuntivo
  • Uso: Impianti elettrici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Modulo ritardatore di minima tensione BTicino modello M7000MR/230, progettato per garantire un ritardo d’intervento di 800 ms su alimentazione a 230 Vac ± 10%. Il dispositivo funziona in un intervallo di temperatura compreso tra -5°C e +50°C, assicurando protezione e affidabilità nelle applicazioni elettriche. È destinato a essere installato a monte dell’interruttore automatico magnetotermico Megatiker, con cui si integra perfettamente per migliorare la gestione della minima tensione e prevenire sganci intempestivi. Questo modulo è caratterizzato da un design compatto e da un funzionamento stabile, indicato per impianti elettrici che richiedono un controllo preciso della tensione minima con un ritardo temporale calibrato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo ritardatore da utilizzare con gli sganciatori art. M4MEV, M5MEV per Vn= 230Vac

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

A distacco ritardato

tempo di regolazione

0,8 ... 0,8 s

Modulo ritardatore minima tensione 230Vac per quadri elettrici