Descrizione del prodotto
YU E1.2..E6.2-XT7/XT7M 220-240 VAC/DC è una bobina progettata per consentire l'apertura e la chiusura remota del circuito di interruttori automatici a scatola modulare della serie TMAX XT e degli interruttori d'aria Emax 2 E1.2 fino a E6.2, operando con una tensione nominale compresa tra 12Vdc e 525 Vac. Questo accessorio è caratterizzato da un design compatto e robusto, realizzato con materiali di alta qualità tra cui acciaio, leghe di rame, polietilene tereftalato e materiali plastici tecnici, che garantiscono affidabilità e durata nel tempo.
La bobina è adatta per applicazioni industriali e civili, offrendo elevata flessibilità grazie alla disponibilità di diverse configurazioni costruttive e alla compatibilità con vari modelli di interruttori. È studiata per un ciclo di vita di 20 anni, durante i quali assicura prestazioni costanti e una manutenzione minima. Il prodotto rispetta le normative RoHS II e REACH, con esenzioni specifiche per materiali contenenti piombo, e presenta un potenziale di riciclabilità del 67,1%, contribuendo a una gestione sostenibile delle risorse.
L'installazione è semplice e non richiede consumo energetico, mentre l'uso è caratterizzato da basse perdite di potenza elettrica. La bobina è parte integrante di un sistema di protezione e controllo che garantisce la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici, assicurando l'interruzione tempestiva del circuito in condizioni anomale e facilitando operazioni di manutenzione e gestione.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UNDERVOLTAGE RELEASE 220-240V AC-DC E1.2..E6.2-XT7-XT7M