Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF10M
Cod. Produttore
F10M
Cod. EAN
8012199067513

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Modulo ricambio T1+T2 12
  • Serie: BTDIN
  • Tipo: Cartuccia per SPD F10MB..
  • Applicazione: Protezione sovratensioni
  • Compatibilità: F10MB, F10MC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo di ricambio per protezione da sovratensioni BTicino modello F10M, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici contro i picchi di tensione. Questo dispositivo è compatibile con sistemi a rete con tensione nominale di 320 V e offre una capacità di impulso nominale (Iimp) di 12,5 kA, assicurando un'efficace protezione di Classe I+II. È caratterizzato da un indicatore visivo di stato e da un design modulare adatto all'installazione su guida DIN. Il modulo è conforme alla normativa IEC 61643-11:2011 e garantisce un limite di tensione residua (Up) inferiore a 1,5 kV per la Classe I e a 1,9 kV per la Classe II, assicurando elevate prestazioni di protezione contro sovratensioni transitorie. Il prodotto è ideale per applicazioni elettriche residenziali e industriali che richiedono una protezione affidabile e duratura. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Cartuccia di ricambio per SPD F10MB.. - F10MC..

tipo di montaggio

Altro

numero di conduttori (esclusa terra)

2

dimensione

Altro

tensione permanente AC max.

320 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

25 kA

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

2,1 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,5 KILOVOLT

altre forme della rete

Serie

BTDIN

Produttore

Modulo ricambio protezione sovratensioni 12,5kA impianti elettrici due conduttori