Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF80MR24
Cod. Produttore
F80MR24
Cod. EAN
8005543478974

Informazioni di prodotto

Comando a motore per BTDIN - Vn= 24/48Vac - 2 moduli

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo di riarmo automatico BTDIN progettato per funzionare con alimentazione a 24VAC. Questo dispositivo elettrico è compatto, con un ingombro di 2 moduli DIN, ideale per l'installazione in quadri elettrici standard. È dotato di un contatto di commutazione che consente un controllo affidabile e sicuro dei circuiti. Il modulo è pensato per garantire un riarmo automatico efficiente, migliorando la gestione e la sicurezza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di qualità, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Comando a motore con riarmo automatico per Vn= 24/48Vac - 2 moduli (Non utilizzabile per BTDIN con 1,5 moduli per polo)

funzione

Interruttore a distanza

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

48 V

Numero moduli DIN

2

tensione di commutazione nominale

0,2 A

montaggio dell'apparecchio

Universale

dispositivo supplementare

Interruttore a distanza

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

125 A

Serie

BTDIN

Produttore

Modulo riarmo automatico 24Vac 2 moduli per quadri elettrici standard