Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR5454815
Cod. Produttore
5454815
Cod. EAN
3760054548152

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Modulo RF ON/OFF
  • Canali: 2 indipendenti
  • Alimentazione: Radio
  • Serie: NEA
  • Comandi: ON/OFF e dimmer
  • LED: blu e rosso
  • Configurazione: App e pulsante
  • Copritasti: bianco e antracite
Modulo RF per il controllo delle luci, progettato per garantire un'installazione semplice e affidabile negli impianti elettrici. Ideale per la gestione wireless dell'illuminazione, permette di integrare facilmente funzioni di automazione domestica o professionale. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. Compatibile con sistemi di controllo remoto, offre flessibilità e comfort nell'uso quotidiano degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il modulo radio su frutto della serie civile NEA ABE2BPP ON/OFF è un trasmettitore radio alimentato a 2 canali indipendenti, per comandi di tipo ON/OFF e dimmerazione di moduli luce e attuatori, e può gestire, oltre a comandi diretti, anche comandi di centralizzazione e di attivazione di scenari.Grazie al Bus radio Yokis è possibile trasmettere comandi anche a moduli non direttamente raggiungibili dal trasmettitore, sfruttando la ripetizione del comando da parte dei moduli attuatori presenti sul Bus radio, e di trasmettere comandi a raggruppamenti di moduli di tipo diverso (relè, dimmer, attuatori tapparella, ecc.). I dispositivi sono dotati di led blu per l’individuazione al buio e di un led rosso per la programmazione. È semplice da configurare: sia dall'installatore, tramite pulsante collegato direttamente oppure da App YokisPro, che dall'utente, da App YnO. È possibile duplicare i trasmettitori copiando le impostazioni del primo sui successivi, senza intervenire sui moduli ricevitore. I dispositivi sono forniti con i copritasto bianco opaco montato a copritasto sostitutivo antracite opaco nella confezione.

Produttore

Modulo RF NEA ABE2BPP ON/OFF 2 canali per domotica civile