Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2464570000
Cod. Produttore
2464570000
Cod. EAN
4050118479270

Informazioni di prodotto

Modulo digitale UR20-4DI-4DO-PN-FSPS-V2, ideale per applicazioni di sicurezza con comunicazione protetta.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e veloce grazie al design modulare
  • Compatibilità con bus di campo per integrazione rapida
  • Riduzione dei tempi di configurazione e messa in opera

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità elevata nelle applicazioni di sicurezza
  • Ottimizzazione dei consumi energetici tramite controllo digitale
  • Miglioramento della sicurezza operativa con protocollo dedicato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo di ingresso e uscita digitale per applicazioni di sicurezza per la comunicazione tramite protocollo di sicurezza.

larghezza

11,5 mm

altezza

120 mm

profondità

76 mm

numero di ingressi digitali

4

numero di uscite digitali

4

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 2G

grado di protezione (IP)

IP20

ingressi digitali configurabili

uscite digitali configurabili

Certificato per ul classe di aree pericolose I

Certificato per aree pericolose UL divisione 2

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene)

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno)

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene )

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano)

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Automation Products / u remote IP20

Produttore

Modulo remoto I/O IP20 sicurezza 4 canali segnali digitali per automazione industriale