Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2555940000
Cod. Produttore
2555940000
Cod. EAN
4050118566062

Informazioni di prodotto

Modulo di ingresso analogico progettato per ottimizzare le operazioni di installazione e garantire efficienza energetica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design modulare
  • Riduzione dei tempi di configurazione e messa in servizio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ottimizzato per risparmio sui costi
  • Affidabilità elevata per una trasmissione precisa dei segnali analogici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo di ingresso analogico per la trasmissione di segnali analogici.

larghezza

11,5 mm

altezza

120 mm

profondità

76 mm

numero di ingressi analogici

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

ingresso, corrente

ingresso, resistenza

Segnale d'ingresso configurabile

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 2G

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

grado di protezione (IP)

IP20

Certificato per ul classe di aree pericolose I

Certificato per aree pericolose UL divisione 2

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene)

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno)

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene )

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano)

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Automation Products / u remote IP20

Produttore

Modulo remoto I/O IP20 segnali analogici temperatura RTD applicazioni industriali