Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1315720000
Cod. Produttore
1315720000
Cod. EAN
4050118118827

Informazioni di prodotto

Modulo di ingresso analogico UR20-8AI-I-16-DIAG-HD: soluzioni efficienti per installazione e gestione segnali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Riduzione dei tempi di cablaggio e configurazione
  • Compatibilità con bus di campo per integrazione semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasmissione precisa di segnali analogici
  • Ottimizzazione energetica tramite monitoraggio affidabile
  • Maggiore efficienza operativa del sistema

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo di ingresso analogico per la trasmissione di segnali analogici.

larghezza

11,5 mm

altezza

120 mm

profondità

76 mm

numero di ingressi analogici

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

ingresso, corrente

ingresso, termometro a resistenza

Segnale d'ingresso configurabile

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 2G

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

grado di protezione (IP)

IP20

Certificato per ul classe di aree pericolose I

Certificato per aree pericolose UL divisione 2

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene)

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno)

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene )

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano)

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Automation Products / u remote IP20

Produttore

Modulo remoto I/O IP20 8 ingressi segnali analogici per automazione industriale