Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2464590000
Cod. Produttore
2464590000
Cod. EAN
4050118479294

Informazioni di prodotto

Modulo digitale per applicazioni di sicurezza, progettato per facilitare l'installazione e ottimizzare le operazioni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con protocolli di sicurezza avanzati
  • Riduzione dei tempi di messa in opera

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità elevata nelle comunicazioni
  • Efficienza energetica migliorata
  • Maggiore sicurezza del sistema

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo di ingresso digitale per applicazioni di sicurezza per la comunicazione tramite protocollo di sicurezza.

larghezza

11,5 mm

altezza

120 mm

profondità

76 mm

adatto per funzioni di sicurezza

numero di ingressi digitali

8

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 2G

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

grado di protezione (IP)

IP20

ingressi digitali configurabili

Certificato per ul classe di aree pericolose I

Certificato per aree pericolose UL divisione 2

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene)

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno)

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene )

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano)

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Automation Products / u remote IP20

Produttore

Modulo remoto I/O IP20 8 canali segnali digitali sicurezza automazione industriale