Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2456530000
Cod. Produttore
2456530000
Cod. EAN
4050118471694

Informazioni di prodotto

Modulo digitale UR20-8DIO-P-3W-DIAG offre versatilità e semplicità di utilizzo.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla parametrizzazione come ingresso o uscita
  • Riduzione dei tempi di cablaggio e configurazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione del controllo tramite sensori e attuatori
  • Possibile risparmio energetico grazie a un controllo più efficiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo di ingresso e uscita digitale che può essere parametrizzato come ingresso o come uscita. In questo modo possono essere collegati dei sensori o degli attuatori.

larghezza

11,5 mm

altezza

120 mm

profondità

76 mm

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

8

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 2G

grado di protezione (IP)

IP20

uscite digitali configurabili

Certificato per ul classe di aree pericolose I

Certificato per aree pericolose UL divisione 2

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene)

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno)

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene )

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano)

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Automation Products / u remote IP20

Produttore

Modulo remoto I/O IP20 8 canali segnali digitali ingresso uscita industriale