Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1315650000
Cod. Produttore
1315650000
Cod. EAN
4050118118834

Informazioni di prodotto

Modulo di ingresso analogico UR20-8AI-I-16-HD: soluzione efficiente per trasmettere segnali analogici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo nell’integrazione con sistemi bus di campo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella trasmissione dei segnali
  • Ottimizzazione dei consumi energetici tramite controllo preciso

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo di ingresso analogico per la trasmissione di segnali analogici.

larghezza

11,5 mm

altezza

120 mm

profondità

76 mm

numero di ingressi analogici

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

ingresso, corrente

ingresso, termometro a resistenza

Segnale d'ingresso configurabile

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 2G

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

grado di protezione (IP)

IP20

Certificato per ul classe di aree pericolose I

Certificato per aree pericolose UL divisione 2

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene)

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno)

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene )

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano)

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Automation Products / u remote IP20

Produttore

Modulo remoto I/O IP20 8 canali ingresso segnali analogici per automazione industriale