Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1315730000
Cod. Produttore
1315730000
Cod. EAN
4050118118667

Informazioni di prodotto

  • Serie: Automation Products - u-remote IP20
  • Tipo: Modulo uscita analogico
  • Segnali: Trasmissione analogica
  • Canali: 4 uscite analogiche
  • Diagnostica: Integrata
  • Compatibilità: UR20-4AO-UI-16-DIAG
  • Montaggio: IP20
  • Applicazione: Automazione industriale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il modulo UR20-4AO-UI-16-DIAG è parte del sistema modulare remoto I/O IP20 della serie U-Remote di Weidmüller, progettato per gestire l'elaborazione dei segnali e la comunicazione tra il sistema di controllo e il livello di campo. Questo modulo permette l'implementazione di una vasta gamma di compiti nell'automazione industriale, garantendo un'interfaccia affidabile e modulare per il controllo elettrico. La struttura del prodotto combina materiali plastici di alta qualità come poliammide e policarbonato con metalli come rame e acciaio inox, assicurando robustezza e durabilità. Il modulo è conforme alle direttive RoHS e REACH, riflettendo un impegno verso la sostenibilità ambientale. Inoltre, il prodotto è progettato per un ciclo di vita di almeno 10 anni, con un consumo energetico ottimizzato durante l'uso e senza necessità di manutenzione o utilities aggiuntive. L'installazione è semplice e non richiede elementi speciali, mentre la gestione del fine vita è basata su processi di smaltimento responsabili, riducendo l'impatto ambientale complessivo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Modulo di uscita analogico per la trasmissione di segnali analogici.

larghezza

11,5 mm

altezza

120 mm

profondità

76 mm

numero di uscite analogiche

4

Segnale d'uscita configurabile

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 2G

grado di protezione (IP)

IP20

supporta il protocollo per PROFINET CBA

Certificato per ul classe di aree pericolose I

Certificato per aree pericolose UL divisione 2

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene)

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno)

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano)

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Automation Products / u remote IP20

Produttore

Modulo uscita analogico 4AO 16DI UR20-4AO-UI IP20 industriale