› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

Modulo remoto I/O IP20 16 uscite digitali per PLC segnalazione digitale

Cod. Rexel WD1315450000
Cod. Produttore 1315450000
Cod. EAN 4050118118452

Informazioni principali

  • Tipo: Modulo uscita digitale
  • Segnali: binari
  • Serie: u-remote IP20
  • Protezione: IP20
  • Applicazione: automazione
  • Montaggio: modulare
  • Compatibilità: PLC
  • Modello: UR20-16DO-N-PLC-INT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di uscita digitale per la trasmissione di segnali binari.

Caratteristiche tecniche

larghezza

11,5 mm

altezza

120 mm

profondità

76 mm

numero di uscite digitali

16

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 2G

grado di protezione (IP)

IP20

uscite digitali configurabili

Certificato per ul classe di aree pericolose I

Certificato per aree pericolose UL divisione 2

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene)

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno)

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene )

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano)

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Automation Products / u remote IP20

Modulo remoto I/O IP20 16 uscite digitali per PLC segnalazione digitale